DEHN - Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L246mm Ausführung Fabrikat Wacker Neuson

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 648005
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129160
Sonepar Artikelnummer
120164315
Hersteller Artikelnummer
648005
Hersteller Typ
HE RE 25 R27 VH WN STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
648005
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Wacker
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.460 kg


