DEHN - Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L260mm Ausführung Fabrikat SDS-max

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 648009
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364315501
Sonepar Artikelnummer
120510863
Hersteller Artikelnummer
648009
Hersteller Typ
HE RE 25 SDS MAX VH STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
648009
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.973 kg


