DEHN - Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L266mm Ausführung Fabrikat Bosch/Hilti/Milwaukee

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 648029
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364236059
Sonepar Artikelnummer
120995727
Hersteller Artikelnummer
648029
Hersteller Typ
HE RE 25 SW28 VH BO STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
648029
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Bosch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.598 kg


