DEHN - Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L280mm Ausführung Fabrikat Hilti TE-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 648031
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364293182
Sonepar Artikelnummer
120995728
Hersteller Artikelnummer
648031
Hersteller Typ
HE RE 25 TES VH HI STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
648031
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Hilti
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.509 kg


