DEHN - Hammereinsatz für Tiefenerder D20mm L200mm Ausführung Fabrikat Wacker Neuson

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620005
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364027039
Sonepar Artikelnummer
120024725
Hersteller Artikelnummer
620005
Hersteller Typ
HE TE 20 R27 VH WN STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
620005
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Wacker
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.070 kg


