DEHN - Hammereinsatz für Tiefenerder D20mm L250mm Ausführung Fabrikat Bosch/Hilti/Milwaukee

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620029
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364066113
Sonepar Artikelnummer
120024729
Hersteller Artikelnummer
620029
Hersteller Typ
HE TE 20 SW28 VH BO STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
620029
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Bosch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.430 kg


