DEHN - Hammereinsatz für Tiefenerder D20mm L260mm Ausführung SDS-max

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620030
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364244818
Sonepar Artikelnummer
120510858
Hersteller Artikelnummer
620030
Hersteller Typ
HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
620030
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Hilti
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.800 kg


