DEHN - Hammereinsatz für Tiefenerder D20mm L280mm Ausführung Fabrikat Hilti TE-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620031
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364244849
Sonepar Artikelnummer
120510859
Hersteller Artikelnummer
620031
Hersteller Typ
HE TE 20 TES VH HI STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
620031
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Hilti
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.133 kg


