DEHN - Hammereinsatz für Tiefenerder D20mm L350mm Ausführung Fabrikat Atlas Copco SW 28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620019
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364027008
Sonepar Artikelnummer
120024728
Hersteller Artikelnummer
620019
Hersteller Typ
HE TE 20 SW28 VH AC STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
620019
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Atlas Copco
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.980 kg


