DEHN - Hammereinsatz für Tiefenerder D20mm L350mm Ausführung Fabrikat Atlas Copco SW 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620010
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364244764
Sonepar Artikelnummer
120510857
Hersteller Artikelnummer
620010
Hersteller Typ
HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
620010
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Atlas Copco
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
2.310 kg


