DEHN - Hammereinsatz für Tiefenerder D25mm L240mm Ausführung Fabrikat Atlas Copco SW 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625007
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364027091
Sonepar Artikelnummer
120024731
Hersteller Artikelnummer
625007
Hersteller Typ
HE TE 25 SW22 VH AC STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
625007
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Atlas Copco
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.030 kg


