DEHN - Hammereinsatz für Tiefenerder D25mm L240mm Ausführung Fabrikat Atlas Copco SW 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625008
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364066144
Sonepar Artikelnummer
120024732
Hersteller Artikelnummer
625008
Hersteller Typ
HE TE 25 SW25 VH AC STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
625008
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Atlas Copco
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.410 kg


