DEHN - Hammereinsatz für Tiefenerder D25mm L260mm Ausführung SDS-max

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625030
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364244825
Sonepar Artikelnummer
120510861
Hersteller Artikelnummer
625030
Hersteller Typ
HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
625030
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Hilti
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.760 kg


