DEHN - Hammereinsatz für Tiefenerder D25mm L260mm Schwere Ausführung Fabrikat Wacker Neuson

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625009
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364118126
Sonepar Artikelnummer
120189908
Hersteller Artikelnummer
625009
Hersteller Typ
HE TE 25 R27 LVH WN STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
625009
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Wacker
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
2.800 kg


