DEHN - Hammereinsatz für Tiefenerder D25mm L350mm Ausführung Fabrikat Atlas Copco SW 28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625019
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364027015
Sonepar Artikelnummer
120024733
Hersteller Artikelnummer
625019
Hersteller Typ
HE TE 25 SW28 VH AC STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
625019
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Atlas Copco
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
2.077 kg


