DEHN - Handhabeverlängerung m. Steckkupplung D 43mm L 1035mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769517
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1035 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364157385
Sonepar Artikelnummer
120744721
Hersteller Artikelnummer
769517
Hersteller Typ
HV ALSTK 1035
Hersteller Artikel Nr.:
769517
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1035 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.150 kg


