DEHN - Handhabeverlängerung m. Steckkupplung D 43mm L 1045mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766076
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1045 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364120464
Sonepar Artikelnummer
120164363
Hersteller Artikelnummer
766076
Hersteller Typ
HV STK 43 1045
Hersteller Artikel Nr.:
766076
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1045 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.770 kg


