DEHN - Handhabeverlängerung m. Steckkupplung D 43mm L 2350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766073
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 2350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364126121
Sonepar Artikelnummer
120164360
Hersteller Artikelnummer
766073
Hersteller Typ
HV STK 43 2350
Hersteller Artikel Nr.:
766073
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
2350 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.600 kg


