DEHN - Handhabeverlängerung m. Steckkupplung D 43mm L 975mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766077
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 975 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364120457
Sonepar Artikelnummer
120164364
Hersteller Artikelnummer
766077
Hersteller Typ
HV STK 43 975
Hersteller Artikel Nr.:
766077
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
975 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.730 kg


