DEHN - Handhabeverlängerung m. Steckkupplung L 710mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766335
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 710 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115033
Sonepar Artikelnummer
120164375
Hersteller Artikelnummer
766335
Hersteller Typ
HV STK 30 710
Hersteller Artikel Nr.:
766335
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
710 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.420 kg


