DEHN - Handhabeverlängerung Teleskop-Ausführung mit Steckkupplung L 4100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766469
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 4120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364139893
Sonepar Artikelnummer
120995803
Hersteller Artikelnummer
766469
Hersteller Typ
HVTC STK 4100 SN7359
Hersteller Artikel Nr.:
766469
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
4120 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
3.420 kg


