DEHN - Handöler für Schaltanlagen Un: bis 36kV D 20mm L 1160mm Eintauchtiefe 280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785399
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ölbehälter
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364146525
Sonepar Artikelnummer
120511000
Hersteller Artikelnummer
785399
Hersteller Typ
HOEL 36 20 1100
Hersteller Artikel Nr.:
785399
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ölbehälter
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1160 mm
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.757 kg


