Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Handwerk-/Industrie-Sauger 1600 W

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Handwerk-/Industrie-Sauger 1600 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785310

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Leistungsaufnahme - 1600 W

  • Behältervolumen - 20 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364092013

Sonepar Artikelnummer

120112317

Hersteller Artikelnummer

785310

Hersteller Typ

HISC 1600

Hersteller Artikel Nr.:

785310

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

1600 W

Leistungsaufnahme:

1600 W

Behältervolumen:

20 l

Aktionsradius:

10 m

Staubbeutelbetrieb:

optional

Spannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Grundfarbe:

schwarz

Saugkraftregelung:

ohne

Filterart:

sonstige

Füllanzeige:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

8 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Nein

Gewicht:

12.7 kg

Breite:

490 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

390 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

12.700 kg

Handwerk- und Industriestaubsauger für Trocken- und Kombi-Reinigungsset. Ausstattung: 25 l-Spezial-Kunststoff-Behälter, 2 große Räder, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Tragegriff und Kabelhaken, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung, Rüttler-Automatik, Drehzahlregler, Volumenstromanzeige, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wassererkennung mit Sensorabschaltung, 2 neuartige Polyester-Filterkassetten, FKP 4300, Filterfläche 2x 4300 cm2 = 8600 cm2, Staubrückhaltevermögen 99,99 %, Staubklasse L nach DIN EN 60335-2-69 Anhang AA, Netzleitungslänge 8 m. Technische Daten: Saugschlauch mit geradem Anschlussstück Ø35 mm, 5 m lang.