DEHN - Hartschaumplattendübel L 50mm PA f. Schrauben D 4,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hartschaumplattendübel
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364098220
Sonepar Artikelnummer
120119063
Hersteller Artikelnummer
200600
Hersteller Typ
HSPD HS4.5 L50 PA
Hersteller Artikel Nr.:
200600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Hartschaumplattendübel
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


