Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Hinweisschild 210x297x0,7mm Ausf. D/E Achtung Blitzsp. / Attention Lightn.

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 480698

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hinweisschild

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364144590

Sonepar Artikelnummer

120301394

Hersteller Artikelnummer

480698

Hersteller Typ

HWS 297X210 ABS DE EN AL

Hersteller Artikel Nr.:

480698

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Hinweisschild

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83100000

Gewicht:

0.128 kg

Hinweisschild für die Gefahr des direkten Blitzschlages z.B. bei Parkdecks (ohne Fangeinrichtungen) oder anderen Bereichen. Bedruckung auf der Vorderseite in Deutsch: ''ACHTUNG! Blitzspannung Bei Gewitter Bereich räumen / nicht betreten'' / Bedruckung auf der Rückseite in Englisch: ''ATTENTION! Lightning voltage Clear / do not enter this area during thunderstorms''