Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Hinweisschild 297x210x0,7mm Al Bei Gewitter ist der Aufenthalt ...

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 480699

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hinweisschild

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364107229

Sonepar Artikelnummer

120133792

Hersteller Artikelnummer

480699

Hersteller Typ

HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL

Hersteller Artikel Nr.:

480699

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Hinweisschild

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83100000

Gewicht:

0.137 kg

Hinweisschild ''Bei Gewitter ist der Aufenthalt im Umkreis von 3 m um die Ableitung verboten!'' bei Gefahr von Schritt- und Berührungsspannung für Lebewesen, nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung zweisprachig (Vorderseite deutsch / Rückseite englisch).