Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Hinweisschild ACHTUNG! Getrennter Blitzschutz m. HVI-Leitung

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 480598

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hinweisschild

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364105607

Sonepar Artikelnummer

120133790

Hersteller Artikelnummer

480598

Hersteller Typ

HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K

Hersteller Artikel Nr.:

480598

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Hinweisschild

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219090

Gewicht:

0.084 kg

Hinweisschild. Bedruckung auf der Vorderseite in Deutsch: ''Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung'' / Bedruckung auf der Rückseite in Englisch: ''Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system'' Ausführung aus Kunststoff, witterungsbeständig.