Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Hinweisschild ACHTUNG! Potentialausgleich

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 480599

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hinweisschild

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364105614

Sonepar Artikelnummer

120133791

Hersteller Artikelnummer

480599

Hersteller Typ

HWS 70X30 APA DE EN K

Hersteller Artikel Nr.:

480599

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Hinweisschild

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219090

Gewicht:

0.005 kg

Hinweisschild Bedruckung auf der Vorderseite in Deutsch: ''ACHTUNG! Potentialausgleich'' Bedruckung auf der Rückseite in Englisch: ''ATTENTION! Equipotential Bonding'' Lochabstand passend für Zweischrauben-Überleger Art.-Nr. 480 291.