DEHN - HVI-cutter Kabelschere für HVI/CUI-Leitungen bis D 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597032
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Max. Kabelquerschnitt - 25 mm²
Gesamtlänge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364155008
Sonepar Artikelnummer
120510848
Hersteller Artikelnummer
597032
Hersteller Typ
HVI CUTTER 32
Hersteller Artikel Nr.:
597032
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Max. Kabelquerschnitt:
25 mm²
Gesamtlänge:
600 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.490 kg


