Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - HVI Ex busbar 500 Verbindungsstrebe f. Leitungshalterabstände 500mm NIRO

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 275498

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsband

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364146945

Sonepar Artikelnummer

120318525

Hersteller Artikelnummer

275498

Hersteller Typ

VS EX 500 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

275498

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Überbrückungsband

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.320 kg

Verbindungsstrebe für die Verlegung der HVI Leitung mit Leitungshaltern mit Distanzhülse (Abstand 70 mm) oder HVI power Leitung mit Leitungshaltern mit Distanzhülse (Abstand 85 mm), auf einer nichtleitenden Struktur z. B. Stein oder Holz. Bei der Verlegung der HVI Leitung bzw. HVI power Leitung in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zone 1 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zone 21 (Stäube). Ausführung NIRO, Länge 500 mm.