DEHN - HVI-Ex P70 holder NIRO f. Leitung D 20mm AS 70mm m. Bef.-Bügel f. Rohre 50-300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275444
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 20 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364244252
Sonepar Artikelnummer
120510577
Hersteller Artikelnummer
275444
Hersteller Typ
LH ZS 20 EX P70 SBB V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275444
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
20 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Rohrspannbereich:
50 .. 300 mm
Wandabstand:
70 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.158 kg


