DEHN - HVI-Ex P85 holder NIRO f. Leitung D 27mm AS 85mm m. Bef.-Bügel f. Rohre 50-300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275454
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 27 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364244504
Sonepar Artikelnummer
120510580
Hersteller Artikelnummer
275454
Hersteller Typ
LH ZS 27 EX P85 SBB V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275454
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
27 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Rohrspannbereich:
50 .. 300 mm
Wandabstand:
95 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.173 kg


