DEHN - HVI-Ex W85 holder f. Leitung D 27mm AS 85mm m. Befestigungsplatte NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275450
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 27 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364244436
Sonepar Artikelnummer
120510578
Hersteller Artikelnummer
275450
Hersteller Typ
LH ZS 27 EX W85 BP V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275450
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
27 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Wandabstand:
85 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.168 kg


