DEHN - HVI-head 20 Schneidkopf für Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597120
Abisolierbereich Durchmesser - 20 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 19 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364142497
Sonepar Artikelnummer
120301401
Hersteller Artikelnummer
597120
Hersteller Typ
HVI HEAD 20
Hersteller Artikel Nr.:
597120
Abisolierbereich Durchmesser:
20 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
19 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.100 kg


