Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - HVI-head 27 Ersatzklingen für Schneidkopf (1 Pack zu 4 Stück)

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - HVI-head 27 Ersatzklingen für Schneidkopf (1 Pack zu 4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597102

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364153127

Sonepar Artikelnummer

120510850

Hersteller Artikelnummer

597102

Hersteller Typ

EK HVI HEAD 27

Hersteller Artikel Nr.:

597102

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.003 kg

Ersatzklingen für HVI head 27 (1 Pack = 4 Stück).