DEHN - HVI-head 27 Schneidkopf für Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597127
Abisolierbereich Durchmesser - 27 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 25 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364153110
Sonepar Artikelnummer
120510851
Hersteller Artikelnummer
597127
Hersteller Typ
HVI HEAD 27
Hersteller Artikel Nr.:
597127
Abisolierbereich Durchmesser:
27 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
25 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.412 kg


