DEHN - HVI-head Ersatzklinge für Schneidkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597104
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364519336
Sonepar Artikelnummer
121161705
Hersteller Artikelnummer
597104
Hersteller Typ
EK SEIT ISO HEAD
Hersteller Artikel Nr.:
597104
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
18 mm
Länge:
10 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.002 kg


