Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - HVI-head holder Adapter m. Bajonettkupp- lung z. Befest. d. HVIhead Schneidkopf

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597139

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364157941

Sonepar Artikelnummer

120510852

Hersteller Artikelnummer

597139

Hersteller Typ

HVI HH

Hersteller Artikel Nr.:

597139

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.172 kg

Adapter mit Bajonettkupplung zum Befestigen des HVI head Schneidkopf (35 mm voreingestellte Abisolierlänge). Der Adapter kann in üblichen Dreibacken-Spannfutter (Ø10 mm) z. B. bei Akkuschraubern verwendet werden.