DEHN - HVI-L+ Ex P160 holder f. Leitung D18mm AS 160mm m. Bef.-Bügel f. Rohre 50-300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275462
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 18 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364485952
Sonepar Artikelnummer
121117282
Hersteller Artikelnummer
275462
Hersteller Typ
LH ZS 18 EX P160 SBB V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275462
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
18 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Rohrspannbereich:
50 .. 300 mm
Wandabstand:
55 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.214 kg


