DEHN - HVI-Leitung D 20mm Cu mit Stützrohr L 3200mm FSP L 1000mm und Stativ -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819371
Länge - 4200 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364260498
Sonepar Artikelnummer
120511060
Hersteller Artikelnummer
819371
Hersteller Typ
HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
Hersteller Artikel Nr.:
819371
Länge:
4200 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.000 kg


