DEHN - HVI-Leitung D 23mm Cu mit Stützrohr L 3200mm FS L 2500mm und Stativ -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819383
Länge - 5700 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364241961
Sonepar Artikelnummer
120511064
Hersteller Artikelnummer
819383
Hersteller Typ
HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Hersteller Artikel Nr.:
819383
Länge:
5700 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.100 kg


