DEHN - HVI-Leitung D 23mm Cu mit Stützrohr L 3200mm und Fangspitze L 1000mm -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819336
Länge - 4200 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364241237
Sonepar Artikelnummer
120511058
Hersteller Artikelnummer
819336
Hersteller Typ
HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Hersteller Artikel Nr.:
819336
Länge:
4200 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.600 kg


