DEHN - HVI-Leitung D 23mm Cu mit Stützrohr L 3200mm und Fangstange L 2500mm -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819338
Länge - 5700 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364241244
Sonepar Artikelnummer
120511059
Hersteller Artikelnummer
819338
Hersteller Typ
HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Hersteller Artikel Nr.:
819338
Länge:
5700 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.000 kg


