DEHN - HVI-Leitung D 23mm Cu mit Stützrohr L 4700mm und Fangstange L 2500mm -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819438
Länge - 7200 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364241251
Sonepar Artikelnummer
120511071
Hersteller Artikelnummer
819438
Hersteller Typ
HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Hersteller Artikel Nr.:
819438
Länge:
7200 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.500 kg


