DEHN - HVI Leitung f. Rohraußenverl. mehrdräht. Vorkonfekt. D 23mm Cu L 6,0m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819227
Leiterdurchmesser - 5 mm
Leiterquerschnitt - 19 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 23 mm
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364157712
Sonepar Artikelnummer
120511041
Hersteller Artikelnummer
819227
Hersteller Typ
HVI RAV 75 23 L6M GR M
Hersteller Artikel Nr.:
819227
Leiterdurchmesser:
5 mm
Leiterquerschnitt:
19 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
23 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Ummantelungswerkstoff:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.75 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
1.5 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Max. Zugbelastung:
950 N
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Gewicht:
66.6 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
3.900 kg


