DEHN - HVI-light-Leitung D 20mm grau mehrdr. Abgelängt: (beinhaltet 6000 mm Leitung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819129
Leiterdurchmesser - 5 mm
Leiterquerschnitt - 19 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364223158
Sonepar Artikelnummer
120511016
Hersteller Artikelnummer
819129
Hersteller Typ
HVI LI 45 20 L .. GR M
Hersteller Artikel Nr.:
819129
Leiterdurchmesser:
5 mm
Leiterquerschnitt:
19 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
20 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.45 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
0.9 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Max. Zugbelastung:
950 N
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
52 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
3.160 kg


