DEHN - HVI light plus Leitung D 21 mm Cu grau vorkonfekt. Außenverlegung L 6 bis 70 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819638
Leiterdurchmesser - 5 mm
Leiterquerschnitt - 16 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 21 mm
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364499935
Sonepar Artikelnummer
121117604
Hersteller Artikelnummer
819638
Hersteller Typ
HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
Hersteller Artikel Nr.:
819638
Leiterdurchmesser:
5 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
21 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
grau
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Ummantelungswerkstoff:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.6 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
1.2 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
4.566 kg


