Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - HVI light plus Leitung D 21 MM grau FIX-Länge EW-TR 100m

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - HVI light plus Leitung D 21 MM grau FIX-Länge EW-TR 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 819600

  • Leiterdurchmesser - 4.6 mm

  • Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 21 mm

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364499645

Sonepar Artikelnummer

121117600

Hersteller Artikelnummer

819600

Hersteller Typ

HVI LI PL 60 21 L100M GR

Hersteller Artikel Nr.:

819600

Leiterdurchmesser:

4.6 mm

Leiterquerschnitt:

16 mm²

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

21 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Ummantelungswerkstoff:

Polyethylen, vernetzt (VPE)

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.6 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.2 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Ja

Max. Zugbelastung:

800 N

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Gewicht:

47 kg/100 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

0.470 kg

HVI light plus Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI light plus Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung für die Konfektionierung vor Ort (Länge 100 m - grau). Äquivalenter Trennungsabstand s <= 60 cm (in Luft), s <= 120 cm (fester Baustoff).