DEHN - HVI light plus mit Stützrohr -SET- D 40 mm L 2600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819673
Länge - 2600 mm
Durchmesser - 40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364494534
Sonepar Artikelnummer
121117609
Hersteller Artikelnummer
819673
Hersteller Typ
HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
819673
Länge:
2600 mm
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.339 kg


