DEHN - HVI-long-Leitung D 20mm schwarz Abgelängt: (beinhaltet 6000 mm Leitung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819131
Leiterdurchmesser - 5 mm
Leiterquerschnitt - 19 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364223189
Sonepar Artikelnummer
120511017
Hersteller Artikelnummer
819131
Hersteller Typ
HVI LO 75 20 L... SW M
Hersteller Artikel Nr.:
819131
Leiterdurchmesser:
5 mm
Leiterquerschnitt:
19 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
20 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Ummantelungswerkstoff:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.75 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
1.5 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Max. Zugbelastung:
950 N
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Gewicht:
48 kg/100 m
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
2.880 kg


